{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 32 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Samlet længde L | 23 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Gevind | M40×1,5 | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309619 32 | |
EAN/GTIN | 2050002004030 | |
Producentnummer | 145982 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-spændemøtrik med koncentricitetsindstilling, Til ER: 32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
812,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
210,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
345,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
539,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
196,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Til ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Samlet længde L | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 17,5 mm |
Gevind | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
Maks. tilspændingsmoment | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 70 Nm | |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkttype | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik |