OZ-spændetang til spændepatron 7 mm

Art.-nr.: 309540 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 10897

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nom. spænde-⌀ d 7 mm
    Til patron 2 mm - 16 mm
    Norm ISO 10897
    Type 415 E
    Udvendig ⌀ D 25,5 mm
    Samlet længde L 40 mm
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309540 7
    EAN/GTIN 2050001704399
    Producentnummer 12201010700

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fjederstål, komplet hærdet og slebet. Den gennemgående boring (længere spændeområde sammenlignet med DIN-spændepatroner) øger spændekraften. Flere slidser sammenlignet med DIN-spændepatroner, hvilket giver en større neddykning i spændetangspatronen. Egnet til spiralbor til fastspænding på føringsfasen.Spændeområdet = nom. mål op til minus 0,5 mm. 5 eller 6 slidser på begge sider.

    Fordel:

    • Bedre rundløb = akseparallel centrering i konus; ingen slinger.
    • Større spændekraft = pga. større kontaktflade.
    • Større systemstabilitet = egnet til højhastighedsfræsning.
    • Længere værktøjsstandtider.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven