{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 13 mm | |
Til patron | 2 mm - 16 mm | |
Standard | ISO 10897 | |
Type | 415 E | |
Udvendig ⌀ D | 25,5 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309540 13 | |
EAN/GTIN | 2050001704450 | |
Producentnummer | 12201011300 |