ER-spændetang til snittap, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 7mm

Art.-nr.: 309457 7
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 7 mm
Adapter ER 25
Udvendig ⌀ D 25 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309457 7
EAN/GTIN 4062406254094
Producentnummer 309457 7

Betegnelse

Udførelse:

  • Fastspænding af spiraltappen via kuglespændemekanisme hele vejen rundt.
  • Integreret hurtigskifteanordning.
  • Spændetænger til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488.

Fordel:

Hurtig låsning og frigørelse ved hjælp af fjederaktivering. Fastskruning på spiraltappens firkant er ikke nødvendig.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun den nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven