ER-spændetang til snittap, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 3,5mm

Art.-nr.: 309457 3,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 3,5 mm
Adapter ER 25
Udvendig ⌀ D 25 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309457 3,5
EAN/GTIN 4062406254056
Producentnummer 309457 3,5

Betegnelse

Udførelse:

  • Fastspænding af spiraltappen via kuglespændemekanisme hele vejen rundt.
  • Integreret hurtigskifteanordning.
  • Spændetænger til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488.

Fordel:

Hurtig låsning og frigørelse ved hjælp af fjederaktivering. Fastskruning på spiraltappens firkant er ikke nødvendig.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun den nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven