{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 6 mm | |
Adapter | ET 32 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | 4538 E | |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | |
Samlet længde L | 43 mm | |
Aksial-udtrækning | 10 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309432 6 | |
EAN/GTIN | 2050001704085 | |
Producentnummer | 13366010600 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation, ET 32, Nom. spænde-⌀ d: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
826,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
710,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
819,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
612,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ET 32 | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | 26 mm | 33 mm | 17 mm |
Samlet længde L | 43 mm | 35 mm | 42,5 mm | 29 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |