{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 3,5 mm | |
Adapter | ET 16 | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | 4033 E | |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | |
Samlet længde L | 27 mm | |
Aksial-udtrækning | 7 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309425 3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001703934 | |
Producentnummer | 13363010350 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation 3,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
742,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
710,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
612,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ET 16 | ET 25 | ET 16 |
Udvendig ⌀ D | 17 | 26 | 17 |
Aksial-udtrækning | 7 | ||
Samlet længde L | 27 | 35 | 29 |
Nom. spænde-⌀ d | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |