{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 7 mm | |
Adapter | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 4716 E | |
Udvendig ⌀ D | 40,7 mm | |
Samlet længde L | 46 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309419 7 | |
EAN/GTIN | 2050001765956 | |
Producentnummer | 13827010700 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetang til snittap med tætning 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
523,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
138,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
201,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
179,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 40 | ER 11 | ER32 | ER16 | ER25 |
Udvendig ⌀ D | 40,7 mm | 11,3 mm | 33 mm | 17 mm | 26 mm |
Samlet længde L | 46 mm | 18 mm | 40 mm | 27,5 mm | 34 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4716 E | 4008E | 469 E | 425 E | 429 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |