ER-spændetang til snittap med tætning 6 mm

Art.-nr.: 309419 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nom. spænde-⌀ d 6 mm
    Adapter ER 40
    Norm ISO 15488-A
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
    Type 4716 E
    Udvendig ⌀ D 40,7 mm
    Samlet længde L 46 mm
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309419 6
    EAN/GTIN 2050001766625
    Producentnummer 13827010600

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
    Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 100 bar!).
    FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:
    • Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
    • Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

    Passer til:

    Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

    Bemærk:

    FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven