ER-spændetang til snittap med tætning, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 16mm

Art.-nr.: 309419 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 16 mm
Adapter ER 40
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 4716 E
Udvendig ⌀ D 40,7 mm
Samlet længde L 46 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309419 16
EAN/GTIN 2050001767868
Producentnummer 13827011600
Producent Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 100 bar!).
FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:
  • Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
  • Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven