{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 4,5 mm | |
Adapter | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 4282 E | |
Udvendig ⌀ D | 25,7 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309409 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001768056 | |
Producentnummer | 13825010450 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang til snittap med tætning, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 4,5mm |
||
Adapter | ER 25 | ER 25 |
Udvendig ⌀ D | 25,7 mm | 25,7 mm |
Samlet længde L | 34 mm | 34 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4282 E | 4282 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |