{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 12 mm | |
Adapter | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 4282 E | |
Udvendig ⌀ D | 25,7 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309409 12 | |
EAN/GTIN | 2050001768629 | |
Producentnummer | 13825011200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetang til snittap med tætning 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
404,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
265,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
333,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Udvendig ⌀ D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Samlet længde L | 34 | 34 | 34 |
Nom. spænde-⌀ d | 12 | 12 | 12 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |