ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 7mm

Art.-nr.: 309404 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 7 mm
Adapter ER 16
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 4031 E
Udvendig ⌀ D 16,7 mm
Samlet længde L 27,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309404 7
EAN/GTIN 2050001765130
Producentnummer 13833010700

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!) og sprøjtedyser.
FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:
  • Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
  • Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 7mm

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 7mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
582,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
251,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
303,21  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 16 ER 16 ER 16
Samlet længde L 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm
Nom. spænde-⌀ d 7 mm 7 mm 7 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 4031 E 425 E 4031 E
Produkttype Spændehoved Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven