{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 3,5 mm | |
Adapter | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
Udvendig ⌀ D | 16,7 mm | |
Samlet længde L | 27,5 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309404 3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767707 | |
Producentnummer | 13833010350 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser 3,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
582,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
301,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 16 | ER 16 |
Udvendig ⌀ D | 16,7 | 16,7 |
Samlet længde L | 27,5 | 27,5 |
Nom. spænde-⌀ d | 3,5 | 3,5 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4031 E | 4031 E |