{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 4,5 mm | |
Adapter | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
Udvendig ⌀ D | 16,7 mm | |
Samlet længde L | 27,5 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309402 4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767899 | |
Producentnummer | 13823010450 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang til snittap med tætning, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 4,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
368,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager
303,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 16 | ER 16 |
Udvendig ⌀ D | 16,7 mm | 16,7 mm |
Samlet længde L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Type | 4031 E | 4031 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |