{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 4 mm | |
Adapter | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
Udvendig ⌀ D | 16,7 mm | |
Samlet længde L | 27,5 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309402 4 | |
EAN/GTIN | 2050001765574 | |
Producentnummer | 13823010400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-spændetang til snittap med tætning 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
368,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
301,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 16 | ER 16 |
Udvendig ⌀ D | 16,7 | 16,7 |
Samlet længde L | 27,5 | 27,5 |
Nom. spænde-⌀ d | 4 | 4 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Type | 4031 E | 4031 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |