ER-spændetang til snittap med tætning 3,5 mm

Art.-nr.: 309402 3,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 3,5 mm
Adapter ER 16
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 4031 E
Udvendig ⌀ D 16,7 mm
Samlet længde L 27,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309402 3,5
EAN/GTIN 2050001767233
Producentnummer 13823010350

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!).
FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:
  • Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
  • Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang til snittap med tætning 3,5 mm

ER-spændetang til snittap med tætning 3,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
368,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
303,21  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
271,18  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 16 ER 16 ER11
Udvendig ⌀ D 16,7 16,7 11,3
Samlet længde L 27,5 27,5 18
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Type 4031 E 4031 E 4031 E
Produkttype Spændehoved Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven