ER-spændetang med tætning, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 18mm

Art.-nr.: 308992 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 18 mm
Adapter ER 40
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 471 E
Udvendig ⌀ D 40,7 mm
Samlet længde L 46 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308992 18
EAN/GTIN 2050001768711
Producentnummer 13727011800

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar) kan kun spændes til nominelt mål. Svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang med tætning, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 18mm

ER-spændetang med tætning, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 18mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
484,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
150,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
181,78  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 40 ER 32 ER 40
Udvendig ⌀ D 40,7 mm 33 mm 41 mm
Samlet længde L 46 mm 40 mm 46 mm
Nom. spænde-⌀ d 18 mm 18 mm 18 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-B ISO 15488-B
Type 471 E 470 E 472 E
Produkttype Spændehoved Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven