{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 10 mm | |
Adapter | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 471 E | |
Udvendig ⌀ D | 40,7 mm | |
Samlet længde L | 46 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308992 10 | |
EAN/GTIN | 2050001765710 | |
Producentnummer | 13727011000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang med tætning, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
484,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
181,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 40,7 mm | 41 mm |
Samlet længde L | 46 mm | 46 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 10 mm | 10 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 471 E | 472 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |