{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 18 mm | |
Adapter | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 472 E | |
Udvendig ⌀ D | 41 mm | |
Samlet længde L | 46 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308990 18 | |
EAN/GTIN | 2050001764775 | |
Producentnummer | 13717011800 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetang, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
239,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
150,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
181,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 40 | ER 32 | ER 40 |
Udvendig ⌀ D | 41 mm | 33 mm | 41 mm |
Samlet længde L | 46 mm | 40 mm | 46 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 472 E | 470 E | 472 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |