ER-spændetang 10 mm

Art.-nr.: 308990 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 10 mm
Adapter ER 40
Norm ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 472 E
Udvendig ⌀ D 41 mm
Samlet længde L 46 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308990 10
EAN/GTIN 2050001765345
Producentnummer 13717011000

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang  10 mm

ER-spændetang 10 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
239,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
181,78  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 40 ER 40
Udvendig ⌀ D 41 41
Samlet længde L 46 46
Nom. spænde-⌀ d 10 10
Norm ISO 15488-B ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 ≤ 10
Type 472 E 472 E

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven