• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ER-spændetang, ER 20, Nom. spænde-⌀ d: 3mm

Art.-nr.: 308930 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 3 mm
Adapter ER 20
Standard ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 428 E
Udvendig ⌀ D 21 mm
Samlet længde L 31,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308930 3
EAN/GTIN 4045197151223
Producentnummer 308930 3

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven