ER-spændetang 12 mm

Art.-nr.: 308930 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 12 mm
Adapter ER 20
Norm ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 428 E
Udvendig ⌀ D 21 mm
Samlet længde L 31,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308930 12
EAN/GTIN 4045197151315
Producentnummer 308930 12

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven