{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 5 mm | |
Adapter | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 425 E | |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | |
Samlet længde L | 27,5 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308922 5 | |
EAN/GTIN | 4045197645005 | |
Producentnummer | 308922 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
251,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
179,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 16 | ER16 |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Samlet længde L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 425 E | 425 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |