ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 4mm

Art.-nr.: 308922 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 4 mm
Adapter ER 16
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 425 E
Udvendig ⌀ D 17 mm
Samlet længde L 27,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308922 4
EAN/GTIN 4045197644992
Producentnummer 308922 4

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.
Tætnede udførelser med sprøjtedyser kun til nominel-⌀.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 4mm

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 4mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
251,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
303,21  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 16 ER 16
Udvendig ⌀ D 17 mm 16,7 mm
Samlet længde L 27,5 mm 27,5 mm
Nom. spænde-⌀ d 4 mm 4 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 425 E 4031 E

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven