{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 7 mm | |
Adapter | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 4008E | |
Udvendig ⌀ D | 11,3 mm | |
Samlet længde L | 18 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308918 7 | |
EAN/GTIN | 4045197764010 | |
Producentnummer | 308918 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetang 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
138,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
201,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
179,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 11 | ER32 | ER16 | ER25 |
Udvendig ⌀ D | 11,3 | 33 | 17 | 26 |
Samlet længde L | 18 | 40 | 27,5 | 34 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4008E | 469 E | 425 E | 429 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |