ER-spændetang 3 mm

Art.-nr.: 308918 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 3 mm
Adapter ER 11
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 4008E
Udvendig ⌀ D 11,3 mm
Samlet længde L 18 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308918 3
EAN/GTIN 4045197763778
Producentnummer 308918 3

Betegnelse

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Tip:

De span-⌀-overbrugging is steeds tot 0,5 mm kleiner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven