ER-spændetang, ER 11, Nom. spænde-⌀ d: 4mm

Art.-nr.: 308918 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 4 mm
Adapter ER 11
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 4008E
Udvendig ⌀ D 11,3 mm
Samlet længde L 18 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308918 4
EAN/GTIN 4045197763785
Producentnummer 308918 4

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spændediameter-brodannelsen er henholdsvis op til 0,5 mm mindre.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven