ER-spændetang, ER 11, Nom. spænde-⌀ d: 5mm

Art.-nr.: 308881 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 5 mm
Adapter ER 11
Standard ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 4008 E
Udvendig ⌀ D 11,3 mm
Samlet længde L 18 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308881 5
EAN/GTIN 2050001767684
Producentnummer 13711010500

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang, ER 11, Nom. spænde-⌀ d: 5mm

ER-spændetang, ER 11, Nom. spænde-⌀ d: 5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
174,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
138,94  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 11 ER 11
Udvendig ⌀ D 11,3 mm 11,3 mm
Samlet længde L 18 mm 18 mm
Nom. spænde-⌀ d 5 mm 5 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Produkttype Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven