{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 7 mm | |
Adapter | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 4008 E | |
Udvendig ⌀ D | 11,3 mm | |
Samlet længde L | 18 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308881 7 | |
EAN/GTIN | 2050001768537 | |
Producentnummer | 13711010700 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang, ER 11, Nom. spænde-⌀ d: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
174,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
138,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 11 | ER 11 |
Udvendig ⌀ D | 11,3 mm | 11,3 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 7 mm | 7 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4008 E | 4008E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |