{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til konus | 50 | |
Boreegenskab | uden boring | |
Spændebolt-standard | MAS 403 | |
Krave-⌀ D | 38 mm | |
Hoved-⌀ D1 | 23 mm | |
Samlet længde L | 85 mm | |
L1 | 45 mm | |
Gevind M | M24 | |
Maks. tilspændingsmoment | 150 Nm | |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 50 | |
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Produkttype | Antræksbolte |
Artikelnummer | 308790 50 | |
EAN/GTIN | 4045197377883 | |
Producentnummer | 308790 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spændebolt 90° tætnet, uden boring, Passer til konus: 50
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
124,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager
133,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager
103,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
103,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
124,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Spændebolt-standard | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 |
Krave-⌀ D | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
Samlet længde L | 85 mm | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm |
Hoved-⌀ D1 | 23 mm | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm |
Maks. tilspændingsmoment | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Nøglestørrelse | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |