{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til konus | 40 | |
Boreegenskab | med boring | |
Spændebolt-standard | MAS 403 | |
Krave-⌀ D | 23 mm | |
Hoved-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Gevind M | M16 | |
Maks. tilspændingsmoment | 50 Nm | |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 40 | |
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Produkttype | Antræksbolte |
Artikelnummer | 308785 40 | |
EAN/GTIN | 4045197532763 | |
Producentnummer | 308785 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spændebolt 60° tætnet, med boring, Passer til konus: 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
86,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.772 styk på lager
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.807 styk på lager
101,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.907 styk på lager
68,91 DKK
52,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager
86,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
86,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Krave-⌀ D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Gevind M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Hoved-⌀ D1 | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 15 mm | 15 mm |
L1 | 35 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm |
Passer til konus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Boreegenskab | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Produkttype | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte |