{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til konus | 40 | |
Boreegenskab | uden boring | |
Spændebolt-standard | ISO 7388-3 | |
Krave-⌀ D | 23 mm | |
Hoved-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Gevind M | M16 | |
Vinkel A | 15 grader | |
Maks. tilspændingsmoment | 50 Nm | |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 40 | |
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Produkttype | Antræksbolte |
Artikelnummer | 308615 40 | |
EAN/GTIN | 4045197554543 | |
Producentnummer | 308615 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B, uden boring, Passer til konus: 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
824 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
591 styk på lager
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
86,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
86,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Krave-⌀ D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Gevind M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Hoved-⌀ D1 | 19 mm | 19 mm | 15 mm | 15 mm |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Nøglestørrelse | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Boreegenskab | uden boring | uden boring | uden boring | uden boring |
Produkttype | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte |