{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til konus | 40 | |
Boreegenskab | med boring | |
Spændebolt-standard | ISO 7388-3 | |
Krave-⌀ D | 23 mm | |
Hoved-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Gevind M | M16 | |
Vinkel A | 15 grader | |
Maks. tilspændingsmoment | 50 Nm | |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 40 | |
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Produkttype | Antræksbolte |
Artikelnummer | 308610 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150929 | |
Producentnummer | 308610 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Antræksbolte tætnet, form A 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.580 styk på lager
67,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.727 styk på lager
76,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.196 styk på lager
88,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Krave-⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Samlet længde L | 54 | 54 | 54 |
Maks. tilspændingsmoment | 50 | 50 | 50 |
Passer til konus | 40 | 40 | 40 |
Nøglestørrelse | 19 | 19 | 19 |
Vinkel A | 15 | 15 | 15 |
Produkttype | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte |