{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til konus | 50 | |
Boreegenskab | med boring | |
Spændebolt-standard | ISO 7388-3 | |
Krave-⌀ D | 36 mm | |
Hoved-⌀ D1 | 28 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Gevind M | M24 | |
Vinkel A | 15 grader | |
Maks. tilspændingsmoment | 150 Nm | |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 50 | |
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Produkttype | Antræksbolte |
Artikelnummer | 308610 50 | |
EAN/GTIN | 4045197150936 | |
Producentnummer | 308610 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Antræksbolte tætnet, form A 50
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
801 styk på lager
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
405 styk på lager
99,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
432 styk på lager
99,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Spændebolt-standard | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | ISO 7388 |
Hoved-⌀ D1 | 28 | 28 | 29,1 | 29,1 |
L1 | 34 | 34 | 25,55 | 25,55 |
Passer til konus | 50 | 50 | 50 | 50 |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Nøglestørrelse | 30 | 30 | 30 | 30 |
Boreegenskab | med boring | med boring | med boring | med boring |