ER-spændetangspatron, PSC 80 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 40

Art.-nr.: 308539 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 40
Spænde-⌀ D1 3-26 mm
Adapter PSC 80 kort
Holder-standard ISO 26623-1
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Indvendig køling ja
Spændeområde 3 mm - 26 mm
Udragende længde, A-mål 70 mm
Udvendig ⌀ D 63 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 40
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308539 40
EAN/GTIN 4045197870674
Producentnummer 308539 40

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændetænger iht. DIN 6499 form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændetænger nr. 308881309434, ER-spændenøgle nr. 309680 eller 613300, kølemiddelrør nr. 309885 og topnøgle nr. 309893.
Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885 og 309893.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetangspatron, PSC 80 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 40

ER-spændetangspatron, PSC 80 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 40

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.920,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
610,97  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
831,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
722,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
270 styk på lager
417,19  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
606,42  DKK
plus moms plus fragt
Udragende længde, A-mål 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Udvendig ⌀ D 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spændeområde 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 18000 min-1 G 6,3 ved 18000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC HSC HSC HSC HSC HSC
Produkttype Spændepatron Spændepatron Spændepatron Spændepatron Spændepatron Spændepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven