{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 40 | |
Spænde-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Adapter | SK 40 A = 70 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 3 mm - 26 mm | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 | 40 | |
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 | 40 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300515 40 | |
EAN/GTIN | 4045197945846 | |
Producentnummer | 300515 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron Form ADB, forniklet 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
722,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager
610,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
831,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.920,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 A = 70 | SK 40 A = 70 | SK 50 A = 70 | PSC 80 kort |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
Udragende længde, A-mål | 70 | 70 | 70 | 70 |
Til ER-spændetænger | 40 | 40 | 40 | 40 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |