{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 25 | |
Adapter | PSC 50 kort | |
Holder-standard | ISO 26623-1 | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Indvendig køling | ja | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 | 25 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 308514 25 | |
EAN/GTIN | 4045197703231 | |
Producentnummer | 308514 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.284,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
496,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.270,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
541,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | PSC 50 kort | SK 30 kort | PSC 40 kort | SK 30 kort |
Holder-standard | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC |
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |