ER-spændetangspatron 16

Art.-nr.: 308514 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 16
Adapter PSC 50 kort
Holder-standard ISO 26623-1
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Indvendig køling ja
Spændeområde 0,5 mm - 10 mm
Udragende længde, A-mål 55 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 16
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308514 16
EAN/GTIN 4045197703224
Producentnummer 308514 16

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændetænger iht. DIN 6499 form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændetænger nr. 308881309434, ER-spændenøgle nr. 309680 eller 613300, kølemiddelrør nr. 309885 og topnøgle nr. 309893.
Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885 og 309893.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetangspatron  16

ER-spændetangspatron 16

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.284,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
470,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
532,74  DKK
plus moms plus fragt
Adapter PSC 50 kort SK 30 kort SK 30 kort
Holder-standard ISO 26623-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Udvendig ⌀ D 28 28 28
Spændeområde 0,5 ;10 0,5 ;10 0,5 ;10
Spåntagningsstrategi HSC HSC HSC
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 16 16 16
Produkttype Spændepatron Spændepatron Spændepatron

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven