Krympepatron 3°, slank 3 mm

Art.-nr.: 308318 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 3 mm
    Adapter HSK-A 63 A = 120
    Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
    Form A
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC
    Udragende længde, A-mål 120 mm
    Udvendig ⌀ D 19 mm
    ⌀ D2 9 mm
    Produkttype Krympepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 308318 3
    EAN/GTIN 4045197762634
    Producentnummer 308318 3

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
    • Behandlede HSK-funktionsflader.
    • Slank konstruktion (3°-kontur).

    Afbalanceringsgrad 2,5 / 25000 min−1. Mit RFID/balluffchip-boring.

    Anvendelse:

    • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
    • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

    Specialtilbehør:

    Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210354450.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven