Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue 12/3 mm

Art.-nr.: 302410 12/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Borings-⌀ D1 3 mm
    Skaft-⌀d 12 mm
    Samlet længde L 160 mm
    ⌀ D2 8 mm
    Produkttype Forlænger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 302410 12/3
    EAN/GTIN 4045197435255
    Producentnummer 302410 12/3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).
    Uden længdeindstillingsskrue, kort.

    Anvendelse:

    Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

    Bemærk:

    Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min-1.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven