{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | HSK-A 63 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 85 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52,5 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308296 25 | |
EAN/GTIN | 4045197701541 | |
Producentnummer | 308296 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Krympepatron med kølekanaler og forstærkede sider, HSK-A 63 kort, Spænde-⌀ D1: 25mm
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1519,93 DKK
532,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.166,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 45 mm | 45 mm |
Adapter | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 ultrakort |
Udvendig ⌀ D | 52,5 mm | 50 mm |
Form | A | A |
Kølekanaler | låsbar | låsbar |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron |