{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | HSK-A 63 ultrakort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 85 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308165 25 | |
EAN/GTIN | 4045197468703 | |
Producentnummer | 308165 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Krympepatron med kølekanal., HSK-A 63 ultrakort, Spænde-⌀ D1: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.166,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
532,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 45 mm | 45 mm |
Adapter | HSK-A 63 ultrakort | HSK-A 63 kort |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 52,5 mm |
Form | A | A |
Kølekanaler | låsbar | låsbar |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron |