{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | HSK-A 100 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 115 mm | |
Udvendig ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308268 25 | |
Producentnummer | 16.306.100.25.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krympepatron, HSK-A 100 kort, Spænde-⌀ D1: 25mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
1.136,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.440,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
1.768,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.001,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Adapter | HSK-A 100 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Udragende længde, A-mål | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Udvendig ⌀ D | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |