{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | HSK-A 63 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 115 mm | |
Udvendig ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308187 25 | |
EAN/GTIN | 4045197290939 | |
Producentnummer | 308187 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Krympepatron med kølekanal. 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.440,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.136,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
1.768,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
2.001,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Adapter | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Udvendig ⌀ D | 53 | 53 | 53 | 53 |
Form | A | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Spåntagningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |