{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 5 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308205 5 | |
EAN/GTIN | 4045197291080 | |
Producentnummer | 308205 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Krympepatron, HSK-A 63 A = 160, Spænde-⌀ D1: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.084,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.978,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 12 mm | 12 mm |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Form | A | A |
Spænde-⌀ D1 | 5 mm | 5 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron |