{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308205 12 | |
EAN/GTIN | 4045197291127 | |
Producentnummer | 308205 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Krympepatron, HSK-A 63 A = 160, Spænde-⌀ D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.662,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
2.430,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | 160 mm |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron |