Hydraulisk spændepatron HPH 10 mm

Art.-nr.: 307610 10
Rabat
4015,50 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 10 mm
Adapter HSK-A 63
Holder-standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 85 mm
⌀ D3 36 mm
⌀ D2 30 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
L1 59 mm
L2 32 mm
Justeringsområde V 10 mm
overførbart moment MD 130 Nm
Gevind M M8×1
Vægt 1,2 kg
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307610 10
EAN/GTIN 2050001671189
Producentnummer 16.407.63.10.Z

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
  • Med Balluffchip-boring.
  • Mulighed for aksial indstilling.
  • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Fordel:

  • Optimale overførbare momenter, hvilket garanterer processikkerheden.
  • Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidsforøgelse og spindelskånsomhed.

Anvendelse:

  • Især ved svær spåntagning ved fræsning.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, mellembøsninger nr. 302135 - 302180, til str. 12, 20 og 32.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven