{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 100 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 61 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Passende reduktionspatron | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307557 20 | |
EAN/GTIN | 4062406240073 | |
Producentnummer | 307557 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron HT, HSK-A 100 kort, Spænde-⌀ D1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.018,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
3.122,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.547,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
2.264,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.362,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 kort | HSK-A 63 | HSK-A 100 kort | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | 90 mm | 85 mm | 90 mm | 90 mm |
Justeringsområde V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC | HSC; HPC | HSC | HSC |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |