{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 100 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 85 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 56 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Passende reduktionspatron | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307555 20 | |
EAN/GTIN | 4045197543691 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron HT 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.473,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
1.936,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
2.756,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.996,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.549,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 63 kort |
Udragende længde, A-mål | 85 | 80 | 80 | 90 | 80 |
Udvendig ⌀ D | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
Form | A | A | A | A | A |
Nyttelængde L1 | 56 | 54 | 54 | 61 | 54 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |